Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter FatMax® mit Magazin, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter FATMAX® mit Magazin, 25 mm
Cutter FATMAX® mit Magazin, 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-stan0-10-486
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-486
EAN/GTIN:
     3253560104863
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • Klingenführung aus rostfreiem Stahl
  • höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg)
  • Cutter mit Feststellrädchen
  • Klingenreiniger mit Feder - sicherer Verschluß des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub
  • Klingenschieber aus Bi-Material
  • schnelle Abnahme des Klingenbrechers
  • Magazin für bis zu 4 Klingen
  • schneller Klingenwechsel - automatischer Klingen-Nachschub

Lieferumfang:

  • 4 Stanley FATMAX® Abbrechklingen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,271 kg
Klingenbreite:
25 mm
Länge:
215 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 16,17*
9 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,27*
1
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 16,41*
1
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 16,49*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 13,43*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 3,92*
Zubehör
Stanley
0-11-325
ab € 5,07*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
Zubehör
Stanley
3253560104252
ab € 8,50*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,14*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,35*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 11,26*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 20,01*
Zubehör
Stanley
0-11-725ST
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.