Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-34-296 Herst.-Nr.: 0-34-296 EAN/GTIN: 3253560342968 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken
- Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung - beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz
- 2-farbiger Aufdruck, weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- klappbare Kurbel, klappbarer Zwei-Wege Endhaken (DIN-Standard) für Messungen mit und ohne Haken
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 12,7 mm | Gewicht: | 0,304 kg | Länge: | 20 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Kapselbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,81* | € 10,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,06* | € 10,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,04* | € 10,65* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 7,27* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|