Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kombizange
>
Artikel
Kombinationszange MaxSteel™ VDE 150 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-stan0-84-000
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-84-000
EAN/GTIN:
3253560840006
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Produktbeschreibung:
universell einsetzbar mit Greifzonen für flache und runde Werkstoffe
geeignet für harten und weichen Draht
induktive Härtung der Schneiden
hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen und induktionsgehärtet
zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
isoliert bis 1000V (VDE/GS, IEC 60900)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,242 kg
Länge:
150 mm
Typ:
Kombizange
... >
Werkzeuge
>
Zangen
>
Kombizange
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
vde kombinationszange
,
kombinationszange
,
kombinationszange 150mm
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 23,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,52*
€ 23,96*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,18*
€ 25,57*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 27,19*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,70*
€ 27,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 0-84-008 Zange Spitzzange
Stanley
0-84-008
ab € 18,42*
Ähnlich
Stanley 0-84-009 Zange Diagonale Zange
Stanley
0-84-009
ab € 16,83*
Ähnlich
Stanley 0-84-010 Zange
Stanley
0-84-010
ab € 16,77*
Ähnlich
Stanley Kraftseitenschneider FATMAX VDE
Stanley
0-84-003
ab € 19,20*
Ähnlich
Stanley 0-84-016 Vornschneider FatMax VDE, 160mm
Stanley
0-84-016
ab € 18,40*
Ähnlich
Stanley 0-84-294 Wasserpumpenzange FatMax VDE, 255mm
Stanley
0-84-294
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen