Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Kombizange FatMax VDE 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Kombizange FatMax VDE 150 mm
Stanley Kombizange FatMax VDE 150 mm
Stanley Kombizange FatMax VDE 150 mm
Stanley Kombizange FatMax VDE 150 mm
Stanley Kombizange FatMax VDE 150 mm
Stanley Kombizange FatMax VDE 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1158742
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560840006
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • Kombizange FatMax VDE, 150mm
  • Universell einsetzbar mit Greifzonen für flache und runde Werkstoffe
  • Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
  • Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
  • Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
  • Isoliert bis 1000V (VDE/GS, IEC 60900)
Weitere Informationen:
Gewicht:
214
Oberfläche:
verchromt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Ja
Typ:
Kombizange
Länge:
160 mm
ESD-geprüft:
Nein
Hersteller:
Stanley
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 23,75*
€ 4,00*
ab € 16,52*
€ 23,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,18*
€ 25,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 27,19*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,70*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-84-008
ab € 18,42*
Ähnlich
Stanley
0-84-009
ab € 16,83*
Ähnlich
Stanley
0-84-010
ab € 16,77*
Ähnlich
Stanley
0-84-003
ab € 19,20*
Ähnlich
Stanley
0-84-016
ab € 18,40*
Ähnlich
Stanley
0-84-294
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.