Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
Kraftseitenschneider
>
Artikel
Stanley Kraftseitenschneider FATMAX VDE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32996501
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-84-003
EAN/GTIN:
3253560840037
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Seitenschneider
Material
Chrom, Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
kraft-seitenschneider vde
,
kraft seitenschneider
,
kraft-seitenschneider 160mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley 0-84-001 Zange
Stanley
0-84-001
ab € 16,91*
Zubehör
Stanley 0-84-007 Zange Spitzzange
Stanley
0-84-007
ab € 17,12*
Zubehör
Stanley 0-84-008 Zange Spitzzange
Stanley
0-84-008
ab € 18,42*
Zubehör
Stanley 0-84-009 Zange Diagonale Zange
Stanley
0-84-009
ab € 16,83*
Zubehör
Stanley 0-84-010 Zange
Stanley
0-84-010
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen