Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter 25 mm
Cutter 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-10-425
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-425
EAN/GTIN:
     3253561104251
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • Fixierung der Klinge durch Gewindeschraube für Sicherheit und Präzision beim Schneiden
  • DynaGrip Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen
  • 0,7 mm starke Hochleistungsklinge für anspruchsvolle Anwendungen
  • Klinge mit sechs abbrechbaren Segmenten (7 Klingenspitzen und - schneiden)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,145 kg
Klingenbreite:
25 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 14,66*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 15,09*
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 15,17*
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 15,24*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,49*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-411
ab € 4,40*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 11,26*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,77*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,45*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 4,23*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,31*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 7,04*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 7,38*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 14,98*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,77*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.