Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Bandmaß Stanley®, 8 m x 25 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-stan1-30-457
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-30-457
EAN/GTIN:
3253561304576
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 8mx25mm
taschenbandmass
Produktbeschreibung:
extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
Band vollständig mit Polymer-Schutzschicht überzogen
Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gerippt
Gürtelclip
höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
mit Feststeller und automatischem Rücklauf
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
8 m
Maßanfang:
D
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Taschenbandmaß
... >
Messwerkzeuge
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß 8m
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,51*
Lager 1690
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,16*
Lager 4757
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 6,76*
€ 9,20*
Lager 1498
1 Tag
35
1
€ 6,95*
ab € 6,75*
€ 9,25*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,00*
€ 12,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 0-30-457 Maßband 8 m Multi
Stanley
0-30-457
ab € 5,48*
Ähnlich
Stanley 0-33-892 Maßband 8 m Multi
Stanley
0-33-892
ab € 17,82*
Ähnlich
Stanley 1-30-657 Mesure 8 m x 25 mm bi-matière Tylon
Stanley
3253561306570
ab € 7,30*
Ähnlich
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley
1-30-687
ab € 2,50*
Ähnlich
STANLEY 1-30-487 Maßband 3 m
Stanley
1-30-487
ab € 2,18*
Ähnlich
STANLEY STHT36802-0 Maßband
Stanley
STHT36802-0
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen