Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionszange FatMax, 5-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionszange FatMax, 5-in-1
Multifunktionszange FatMax, 5-in-1
Artikel-Nr.:
     415-stanFMHT0-75468
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-75468
EAN/GTIN:
     3253560754686
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider stanley
seitenschneider

Produktbeschreibung:

  • hochwertige Multifunktionszangen für den professionellen Anwender
  • induktionsgehärtetes Schneiden für hohe Präzision
  • geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl für eine hohe Lebensdauer
  • Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
  • Grimpzangenfunktion: Pressbereich der Aderendhülsen von 1,5 bis 2,5 mm²
  • Abisolierzangenfunktion: für 1,5 mm2 und 2,5 mm2 starken Draht
  • Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
  • Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrahte bis 1,8 mm Durchmesser
  • präzises Schneiden mit der Spitze: akkurates Schneiden weicher Materialien
Weitere Suchbegriffe: C-Gripzange, Gripzange, Kantenzange, Multifunktionszange, Rabitzange, Stanley, Zangen, Zangenset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 26,57*
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 26,98*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 27,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,82*
€ 29,11*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,29*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-75469
ab € 19,46*
Ähnlich
Stanley
STHT0-75094
ab € 17,37*
Ähnlich
Stanley
STHT0-74471
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.