Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsknopf weiß 120 x 140 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsnagel weiß, ohne Befestigungsmaterial, 120 x 140 x 25 mm
Markierungsnagel weiß, ohne Befestigungsmaterial, 120 x 140 x 25 mm
Markierungsnagel weiß, ohne Befestigungsmaterial, 120 x 140 x 25 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14004MW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14004MW
EAN/GTIN:
     4250410150437
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylencarbonat
  • mit 4 Schraublöchern

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,12 kg
Höhe:
25 mm
Länge:
140 mm
Typ:
Markierungsnagel
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Markierungsnägel, temka markierungsnagel, markierungsnägel, absperren, Absperrpfosten, Absperrtechnik, Baken, Eckprofil, Flexipfosten, Hinweisschilder, Ketten, Kettenpfosten, Kettenpfostenset, Leitkegel, Leitschwellen, Poller, sichern, Temka, Temposchwellen, Warnaufsteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
27
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,42*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 4,51*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 20,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 54 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 81 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 135 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 92,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 268,97*
Zubehör
Temka
ab € 0,17*
Zubehör
Swarco
ab € 84,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.