Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 1170x150x280 mm mit Mini-Flexipfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitschwelle mit Mini-Flexipfosten,ohne Befestigungsmaterial,1170 x 150 x 280 mm
Leitschwelle mit Mini-Flexipfosten,ohne Befestigungsmaterial,1170 x 150 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka14208MF
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14208MF
EAN/GTIN:
     4250410170817
Suchbegriffe:
absichern
Absperrtechnik
begrenzen
Leitschwelle

Leitschwelle mit überfahrbarem und selbstaufrichtendem Mini-Flexipfosten für die Fahrbahnabgrenzung im Straßenverkehr.

Produktbeschreibung:

  • Schwelle 1170 x 150 x 50 mm, gelb aus Polypropylen
  • mit Mini-Flexipfosten orange 280 mm, aus PP-TPU mit retroreflektierender ORALITE Folie weiß

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
orange - silber
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
280 mm
Länge:
1170 mm
Typ:
Leitschwelle
Weitere Suchbegriffe: Leittechnik, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 29,31*
€ 40,77*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 36,37*
€ 48,74*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 55,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 122,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,32*
Zubehör
Temka
ab € 2,20*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.