Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® orange reflektierend 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten ohne Befestigungmaterial 750 mm
Flexipfosten ohne Befestigungmaterial 750 mm
Flexipfosten ohne Befestigungmaterial 750 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14212FP
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14212FP
EAN/GTIN:
     4250410171210
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen weiß
  • 3 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
1,32 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,87*
€ 33,15*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,37*
€ 37,64*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 46,44*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 58,36*
1
€ 4,70*
ab € 42,00*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 99,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,10*
Zubehör
Temka
ab € 3,11*
Zubehör
Temka
ab € 3,33*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,74*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,07*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.