Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle mit Reflektor, ohne Befestigungsmaterial, 1000 x 200 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitschwelle mit Reflektor, ohne Befestigungsmaterial, 1000 x 200 x 90 mm
Leitschwelle mit Reflektor, ohne Befestigungsmaterial, 1000 x 200 x 90 mm
Leitschwelle mit Reflektor, ohne Befestigungsmaterial, 1000 x 200 x 90 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14217UN
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14217UN
EAN/GTIN:
     4250410171715
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit großem Reflektor

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Gewicht:
4,1 kg
Höhe:
90 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Leitschwelle
Weitere Suchbegriffe: absichern, Absperrtechnik, begrenzen, Leittechnik, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 48,44*
€ 69,15*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 61,01*
€ 78,95*
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 79,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,42*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.