Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® gelb/schwarz 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten gelb/schwarz ohne Befestigungsmaterial 750 mm
Flexipfosten gelb/schwarz ohne Befestigungsmaterial 750 mm
Flexipfosten gelb/schwarz ohne Befestigungsmaterial 750 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14242GS
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14242GS
EAN/GTIN:
     4250410174297
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • mit schwarzen Streifen
  • 3 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht:
1,32 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,86*
€ 33,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,29*
€ 37,41*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,17*
€ 46,46*
1
€ 5,00*
ab € 43,68*
€ 58,38*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 99,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,77*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,16*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.