Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle Gummi 1000 x 150 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UN Leitschwelle „Gummi“, ohne Befestigungsmaterial, 1000 x 150 x 60 mm
UN Leitschwelle „Gummi“, ohne Befestigungsmaterial, 1000 x 150 x 60 mm
Leitschwelle Gummi 1000 x 150 x 60 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14260UN
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14260UN
EAN/GTIN:
     4250410176017
Suchbegriffe:
absichern
Absperrtechnik
begrenzen
Leitschwelle

Produktbeschreibung:

  • aus PVC
  • mit reflektierender Markierungsfolie

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Gewicht:
5,5 kg
Höhe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Leitschwelle
Weitere Suchbegriffe: Leittechnik, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 31,72*
€ 45,21*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 39,41*
€ 52,32*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 57,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,32*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.