Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle mit Sichtzeichen 1000 x 220 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitschwelle mit Sichtzeichen 1000 x 220 x 650 mm
Leitschwelle mit Sichtzeichen 1000 x 220 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka14266LR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14266LR
EAN/GTIN:
     4250410176611
Suchbegriffe:
absichern
Absperrtechnik
begrenzen
Leitschwelle

Leitschwelle zur Fahrbahnabgrenzung. Mit aufgeschraubtem Sichtzeichen mit retroreflektierender Folie für eine erhöhte Sichtbarkeit und Warnwirkung.

Produktbeschreibung:

  • mit 2 Schraublöchern
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,6 kg
Höhe:
650 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Leitschwelle
Weitere Suchbegriffe: Leittechnik, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,29*
€ 95,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 100,51*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,39*
€ 122,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,32*
Zubehör
Temka
12566F2
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
12566OF
ab € 21,99*
Zubehör
Temka
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.