Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® schwarz/silber reflektierend 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten schwarz/silber ohne Befestigungsmaterial 450 mm
Flexipfosten schwarz/silber ohne Befestigungsmaterial 450 mm
Flexipfosten schwarz/silber ohne Befestigungsmaterial 450 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14284SS
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14284SS
EAN/GTIN:
     4250410178431
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen RA1 weiß
  • 3 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
schwarz - silber
Gewicht:
0,93 kg
Höhe:
450 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 19,07*
€ 29,55*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 23,96*
€ 33,32*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 43,04*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 59,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 118,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,13*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.