| |
|
| Artikel-Nr.: 415-vbw180310 Herst.-Nr.: 180310 EAN/GTIN: 4005887010186 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich - für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben, usw.)
- ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche usw.)
Produktbeschreibung - VBW 180
- hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung
- Schnelleinstellung über Kopfdruck direkt am Werkstück
- stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung mit 14 Rastpunkten
- spielfreies und sicheres Greifen beim Schrauben und Halten
- Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke
- Ratscheneffekt beim Schrauben durch Nutzen des Maul-Hubs
- durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
- roter Kunststoffüberzug
- exterem belastbare Gesamtkonstuktion, hochwertig vergütet
- EP- und US-Patent
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 490 g | Länge: | 253 mm | Spannweite: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,29* | € 52,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,23* | € 52,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,44* | € 54,08* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,71* | € 64,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 48,71* | € 69,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|