Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS-Spannungsprüfer bis 250 V, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GS-Spannungsprüfer 3 x 60 mm, verchromt
GS-Spannungsprüfer 3 x 60 mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     415-vbw227005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     227005
EAN/GTIN:
     4005887300904
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Produktbeschreibung

  • VBW 227
  • entsprechen VDE 0680
  • 220 - 250 V
  • Spezialstahl

Produktdaten

  • Klingenbreite: 3 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Gewicht:
17 g
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
140 mm
Typ:
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, VBW, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 19,95*
ab € 2,16*
€ 3,48*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,55*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,75*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
224110
ab € 7,79*
Ähnlich
VBW
224115
ab € 10,38*
Ähnlich
VBW
223105
ab € 6,28*
Ähnlich
VBW
223110
ab € 6,96*
Ähnlich
VBW
223115
ab € 7,30*
Ähnlich
VBW
223120
ab € 8,90*
Ähnlich
VBW
223125
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.