Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-223115
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     223115
EAN/GTIN:
     4005887566003
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
4,0 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Optimale Drehmomentübertragung. Hochschlagfest. Splitterfrei. Öl- und Lösungsmittelbeständig. Klingen aus hoch legierten CV-Spezialstählen. DIN 7437.
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
4,0
Klingen-Länge:
100
Schlitz-Stärke:
0,8
Länge:
195
VE:
6
Gewicht:
50 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
227005
ab € 2,16*
Ähnlich
VBW
224110
ab € 7,79*
Ähnlich
VBW
224115
ab € 10,38*
Ähnlich
VBW
223105
ab € 6,28*
Ähnlich
VBW
223110
ab € 6,96*
Ähnlich
VBW
223120
ab € 8,90*
Ähnlich
VBW
223125
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.