Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
Schlitz-VDE-Schraubendreher
>
Artikel
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 2,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-223105
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
223105
EAN/GTIN:
4005887565983
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
2,5 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Optimale Drehmomentübertragung. Hochschlagfest. Splitterfrei. Öl- und Lösungsmittelbeständig. Klingen aus hoch legierten CV-Spezialstählen. DIN 7437.
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
2,5
Klingen-Länge:
75
Schlitz-Stärke:
0,4
Länge:
160
VE:
6
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
... >
Bauwerkzeuge für Elektriker
>
VDE-Schraubendreher
>
VDE-Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm
,
schlitz vde schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GS-Spannungsprüfer, verchromt, 3 mm
VBW
227005
ab € 2,16*
Ähnlich
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, PH 1
VBW
224110
ab € 7,79*
Ähnlich
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, PH 2
VBW
224115
ab € 10,38*
Ähnlich
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 3,5 mm
VBW
223110
ab € 6,96*
Ähnlich
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 4,0 mm
VBW
223115
ab € 7,30*
Ähnlich
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 5,5 mm
VBW
223120
ab € 8,90*
Ähnlich
VDE-Schlitz-Schraubendreher, brüniert, Kunststoffisolierung, 6,5 mm
VBW
223125
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen