Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelschere ergonomische Griffe, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Kabelschere 220 mm
VDE-Kabelschere 220 mm
Artikel-Nr.:
     415-vbw605010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     605010
EAN/GTIN:
     4005887014320
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere

Produktbeschreibung

  • geeignet für Kupfer- und Alukabel – leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung
  • verchromt, ergonomische Griffe mit Mehrkomponenten-Hülle
  • stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
  • Schraubgelenk nachstellbar
  • mit Klemmschutz
  • spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden
Weitere Informationen:
Gewicht:
332 g
Länge:
220 mm
Typ:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: kabelschere vbw, kabelschere, kabelschere l.220mm, Drahtseilschere, Elektrikerschere, Falzzange, Rinneisen-Abbiegezange, VBW, VDE-Hebelkabelschere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 75,56*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,80*
€ 75,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,65*
€ 78,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494005
ab € 163,98*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 102,36*
Ähnlich
VBW
495010
ab € 42,86*
Ähnlich
VBW
602010
ab € 59,06*
Ähnlich
VBW
87497025
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.