Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Müllsäcke 120 l, blau, Typ 70, 44 my, 25 Stück
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-zvg80100-12
Hersteller:
ZVG
Herst.-Nr.:
80110-12
EAN/GTIN:
4026899037770
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Produktbeschreibung:
LDPE Typ 100
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 Liter
Länge:
700 mm
Stärke:
44 µ
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Abfallbehälter / Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
abfall-säcke blau 120l
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 120 liter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 1,8316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 62,94*
€ 74,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 57,34*
€ 68,23
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 52,96*
€ 63,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 50,96*
€ 60,64
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke 120 l blau Typ 60, 25 Stück
ZVG
80100-01
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen