Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Artikel
Sorbent universal 2-fach perforiert - Rolle, grün, 38,0 x 42,0 cm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-110113
Hersteller:
Elos
Herst.-Nr.:
110113
EAN/GTIN:
4260476050190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Sorbent universal 2-fach perforiert - Rolle, grün, 38,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
38,0 x 42,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
110 Blatt
Rolle/VE:
1 Rolle
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
1 x 245,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Vliesrollen & Vliestücher
>
Sorbents
Weitere Suchbegriffe:
Sorbents
,
universal bindevlies-rolle
,
bindevlies rollen
,
bindevlies
,
Sorbent
,
Ölbindetuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,25*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 110 Blätter (ab € 0,70228* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 119,05*
€ 141,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,76*
€ 141,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 114,15*
€ 135,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,71*
€ 130,55
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 90,05*
€ 107,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,25*
€ 91,93
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenständer - mit Abfallsackhalter bis 40 cm Rollenbreite, blau, 900 x 500 x 440 mm (H/B/T), <Metall
Elos
960642
ab € 38,04*
Zubehör
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
k.A.
4260269766574
ab € 23,91*
Zubehör
ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm
Elos
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen