Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sontara Vliestuch türkis, 28 x38 cm, 500 Blatt/Rolle, 78g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sontara - Rolle, türkis, 28,0 x 38,0 cm, Vliestuch, 500 Blatt
Produktabbildung - Sontara - Rolle, türkis, 28,0 x 38,0 cm, Vliestuch, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     4157-160010
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     160010
EAN/GTIN:
     4260476050039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Sontara Rolle, türkis, 28,0 x 38,0 cm, 500 Blatt, 78gr/m²

Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Format:
28,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
500 Blatt
Rolle/VE:
1 Rolle
VE/Palette:
60 VE
Grammatur:
1 x 78,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
748
€ 7,50*
ab € 85,51*
€ 121,59*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 127,95*
€ 4,90*
ab € 95,84*
€ 127,99*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 99,54*
€ 129,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 131,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,59*
€ 144,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 121,09*
€ 144,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,62*
€ 141,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,60*
€ 138,75
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 114,06*
€ 135,73
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 106,46*
€ 126,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,51*
€ 101,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,17102* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,05*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,88*
Zubehör
Elos
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.