Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb klein, weiß, 285 x 355 x 190 mm (H/B/T), Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Abfallkorb klein, weiß, 285 x 355 x 190 mm (H/B/T), Metall
Produktabbildung - Abfallkorb klein, weiß, 285 x 355 x 190 mm (H/B/T), Metall
Artikel-Nr.:
     4157-2340012
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     2340012
EAN/GTIN:
     4000883999091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Abfallkorb klein, weiß, 285 x 355 x 190 mm (H/B/T), Metall

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
285 x 355 x 190 cm
Stück/VE:
1 Abfallkorb
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 10,14*
1
€ 6,95*
ab € 13,10*
€ 16,51*
1 Tag
238
1
€ 5,00*
ab € 16,53*
€ 20,85*
1
€ 5,50*
ab € 16,04*
€ 20,85*
Lager 4157
183
1
€ 7,50*
ab € 15,71*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
227160
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.