| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4157-290059 Herst.-Nr.: 290059 EAN/GTIN: 7322540661835 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tork Matic extra-langes Rollenhandtuch, weiß, 280 m x 21 cm, unperforiert, 1-lagig, 6 Rollen/VE, 28 VE/Palette Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Größe: | 21 cm | Lagenanzahl: | 1 Lage | Rollen/VE: | 6 Rollen | VE/Palette: | 28 VE | Rollendurchmesser: | 19 cm | Material: | Frischzellstoff | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, Handtuchrolle, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Putztuchrolle, Wischrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,90* | ab € 11,24334* | € 14,11334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,19* | ab € 11,76167* | € 15,35834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,87* | ab € 12,455* | € 15,45834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,95* | ab € 13,69334* | € 17,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4157 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,50* | ab € 14,62334* | € 18,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4157 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 113,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4157 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4157 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|