Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino PureSoft Handtuchrolle, soft beige, 2-lagig, 20,5 cm x 170,0 m, 6 Rollen/VE, unperforiert, 40 VE/Palette, Recycling


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung - Satino PureSoft Handtuchrolle, soft beige, 2-lagig, 20,5 cm x 170,0 m, 6 Rollen/VE, unperforiert, 40 VE/Palette, Recycling
Produktabbildung - Satino PureSoft Handtuchrolle, soft beige, 2-lagig, 20,5 cm x 170,0 m, 6 Rollen/VE, unperforiert, 40 VE/Palette, Recycling
Artikel-Nr.:
     4157-314300
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     314300
EAN/GTIN:
     4000735354450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Satino PureSoft Handtuchrolle, soft beige, 2-lagig, 20,5 cm x 170,0 m, 6 Rollen/VE, unperforiert, 40 VE/Palette, Recycling

Weitere Informationen:
Farbe:
soft beige
Format:
20,5 x 170,0 m
Lagenanzahl:
2 Lagen
Grammatur:
2 x 17,7 g/m²
Rollendurchmesser:
19 cm
Material:
Recycling
Eigenschaften:
PureSoft ist das erste Premium-Handtuchpapier in 100% Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton. PureSoft bietet eine unübertroffen softe und saugstarke Qualität; es ist eines der weichsten naturfarbenen Papiere auf dem Markt – und darüber hinaus konkurrenzlos nachhaltig.
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
324
6
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 6,91667*
€ 9,68*
1 Tag
156
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,72*
€ 11,64*
5 Tage
222
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 13,16*
15 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 9,89167*
€ 13,16167*
3 Tage
222
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 13,24*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 8,72667*
€ 10,38474
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,91667*
€ 8,23084
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 6,91667* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 58,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.