Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch - WypAll® Wischtücher - Grün Spendereimer, 27,0 x 27,0 cm, 1-lagig, 90 Blatt / Eimer, 6 Eimer


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vliestuch - WYPALL Reinigungstücher - Spendereimer, grün, 27,0 x 27,0 cm
Produktabbildung - Vliestuch - WYPALL Reinigungstücher - Spendereimer, grün, 27,0 x 27,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-777500
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     5027375016431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Vliestuch - WypAll® Wischtücher - Reinigungstücher, Spendereimer, grün, 27,0 x 27,0 cm, 1-lagig, 90 Blatt / Eimer, 6 Eimer / VE

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
27,0 x 27,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Eimer:
90 Blatt
Eimer/VE:
6 Eimer
VE/Palette:
24 VE
Grammatur:
1 x 34,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
1314
6
€ 7,50*
ab € 25,34*
€ 36,00667*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,00*
ab € 37,62834*
€ 52,11834*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Eimer
€ 36,00667*
€ 42,84794
pro Eimer
ab 12 Eimer
€ 35,98667*
€ 42,82414
pro Eimer
ab 30 Eimer
€ 34,91667*
€ 41,55084
pro Eimer
ab 36 Eimer
€ 34,46334*
€ 41,01137
pro Eimer
ab 60 Eimer
€ 31,88334*
€ 37,94117
pro Eimer
ab 144 Eimer
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Eimer
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Eimer
Mindestbestellmenge: 6 Eimer ( entspricht € 216,04002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,07*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8389
ab € 112,05*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8384
ab € 136,30*
Ähnlich
Kimberly-Clark
41043
ab € 81,85*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8296
ab € 47,65*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8295
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.