Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L40 Wischtücher 7471 – 18 Packungen mit je 56 gefalteten Tüchern, 1-lagig, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-747100
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     10036000057017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die WypAll L40 Wischtücher sind eine perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen Wischtüchern mit begrenzter Lebensdauer kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark und überaus saugfähig ist. Für schnelle Wischvorgänge, ohne dabei zu zerfallen. So kann ein Job mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Daher sind WypAll L40 Wischtücher die erste Wahl für professionelle Anwendungen in der Industrie, die höchste Anforderungen an Hygiene und Reinigungsleistung stellen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 4 cm (L) x 31, 7 cm (B). Weitere Packungs- und Produktgrößen finden Sie bei unseren anderen WypAll Produkten im Sortiment: 7331, 7425, 7426, 7452, 7454, 7461 und 7462. Kombinierbar mit dem WypAll Wischtuchspender (Art.-Nr. 7969). 18 Packungen mit je 56 gefalteten Wischtüchern, 1-lagig, weiß (Gesamtanzahl 1.008)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Weiß
Höhe:
48.9 cm
Länge:
51.4 cm
Breite:
30.1 cm
Gewicht:
8.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, WypAll, 7471, 07471300
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
16812
18
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,08*
€ 5,23667*
1 Tag
2592
18
pro Paket
€ 5,00*
ab € 5,40723*
€ 7,60556*
1 Tag
42
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 7,80*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 8,07*
1 Tag
378
18
pro Paket
€ 5,59*
ab € 6,58278*
€ 8,09278*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Pakete
€ 5,23667*
€ 6,23164
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,08667*
€ 6,05314
pro Paket
ab 432 Pakete
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Pakete
Mindestbestellmenge: 18 Pakete ( entspricht € 94,26006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.