Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPW1L Stokoderm Protect PURE 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stokoderm Protect PURE 1 L
Produktabbildung - Stokoderm Protect PURE 1 L
Artikel-Nr.:
     4157-UPW1L
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW1L
EAN/GTIN:
     5010424014144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

UPW1L Stokoderm Protect PURE 1000 ml, Hautschutzcreme, beige, 1000 ml, 6 Stück/VE, 70 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Format:
108x88x195 cm
Stück/VE:
6
VE/Palette:
70 VE
Produktmerkmale:
silikonfrei, unparfümiert
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,91*
€ 18,12*
Lager 4157
18
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 15,19*
€ 18,33334*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 19,09*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,80*
€ 20,29*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,21*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,33334*
€ 21,81667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95334*
€ 21,36447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47334*
€ 20,79327
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,10*
€ 20,349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 15,19* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,00004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.