Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste AX 75 mit integriertem Auffanggurt AX 20 C, orange, Gr. L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste AX 75 orange, mit integriertem Auffanggurt AX 20 C, Gr. L/XL
Warnweste AX 75 orange, mit integriertem Auffanggurt AX 20 C, Gr. L/XL
Artikel-Nr.:
     415AS-artex11076
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     11076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Warnweste AX 75 mit integriertem Auffanggurt AX 20 C nach EN 361.

Produktbeschreibung:

  • Warnweste nach EN 471
  • AX 20 C nach EN 361: Auffangöse im Rückenbereich
  • AX 20 C nach EN 361: 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
  • AX 20 C nach EN 361: Clickverschlüsse an den Beingurten
  • Weste aus Polyestergewebe mit integriertem Auffanggurt EN 361 mit Auffangöse im Schulterbereich und 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
  • Gurt kann aus der Weste entnommen werden, z. B. zur Überprüfung des Gurtes oder zur Reinigung der Weste
  • Gurt und Weste auch getrennt einsetzbar
  • mehrere praktische Taschen und D-Ringe zum Einhängen von Werkzeugtaschen
  • hohe Trageakzeptanz durch einfaches Anlegen des Gurtes
  • besonders geeignet für Benutzer, die nur gelegentlich Gurte tragen
  • Leib- und Beingurte mit Click-Verschlüssen

Anwendung:

  • Auffangen
  • Halten
  • Retten
  • Steigen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
1,7 kg
Größe:
L - XL
Tragkraft:
140 kg
Typ:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,3466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,26*
€ 257,3494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,25*
€ 232,3475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,50*
€ 210,035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,9109
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
11079
ab € 162,06*
Ähnlich
Artex
11075
ab € 161,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.