Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Dreibaum-Kombi-Gerät, Seil 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Dreibaum-Kombi-Gerät, Seil 18 m
Aluminium-Dreibaum-Kombi-Gerät, Seil 18 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3415
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
dreibaum

Produktbeschreibung:

  • fahrbarer Dreibaum zur Einstiegssicherung für Kanäle und Schächte einschließlich Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion und Lastwinde (bis max. 300 kg), komplett mit Halterungen und Umlenkrollen
  • Lastwinde zum Ablassen und Anheben von Materialien
  • Ausstattung mit drei Vollgummirollen und einer Handdeichsel, die gleichzeitig als Feststellbremse dient
  • schwere Kanalabdeckungen bzw. gerettete Personen können so aus der Gefahrenzone entfernt werden
  • Standbeine einzeln teleskopierbar
  • entspricht den Vorschriften der Berufsgenossenschaften für Arbeiten in Schächten und Kanälen
  • Zulassung: max. 2 Personen
  • max. Schachttiefe: 10 m (artex3410) / 16 m (artex3415)
  • Transportlänge: 1,38 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 kg
Seillänge:
18 m
Typ:
Höhensicherungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Alu-Dreibaum DB-A3, Artex, Dreibaum-Kombi-Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.233,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.803,04*
€ 4.525,6176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,95*
€ 4.437,4505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.450,96*
€ 4.106,6424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.233,15*
€ 3.847,4485
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
3503
ab € 873,50*
Ähnlich
Artex
3410
ab € 3.157,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.