Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlaglaufwagen IPE 120 max. Feldlänge 4.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlaglaufwagen IPE 120 max. Feldlänge 4.000 mm
Anschlaglaufwagen IPE 120 max. Feldlänge 4.000 mm
Anschlaglaufwagen IPE 120 max. Feldlänge 4.000 mm, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4111
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4111
EAN/GTIN:
     k.A.

Anschlag-Laufwagen nach EN 795 Klasse B. Mobile Anschlageinrichtung zur Sicherung von Personen an tragfähigen Stahlträgern.

Produktbeschreibung:

  • leichtlaufende Ausführung durch doppelt gelagerte Führungsrollen
  • einstellbares Spurspiel durch Excenterbolzen am Laufwagen für optimal spielfreies Laufverhalten
  • nachlaufend in die senkrechte Position über dem Anwender
  • beidseitig montierte Anschlagdämpfer
  • aus korrosionsbeständigen V2A-Edelstahl

Technische Daten Akku-Schlagbohrschrauber DCD 996:

  • artex4110 IPE 100 max. Feldlänge: 3.000 mm
  • artex4111 IPE 120 max. Feldlänge: 4.000 mm
  • artex4112 IPE 160 max. Feldlänge: 6.000 mm
  • artex4113 IPE 200 max. Feldlänge: 8.000 mm
  • artex4114 IPE 270 max. Feldlänge: 10.000 mm
  • artex4115 IPE 360 max. Feldlänge: 15.000 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,44*
€ 715,7136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,44*
€ 682,3936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,84*
€ 610,2796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,33*
€ 563,2627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,38*
€ 550,2322
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4110
ab € 462,86*
Ähnlich
Artex
4221
ab € 218,59*
Ähnlich
Artex
10007
ab € 3,18*
Ähnlich
Artex
11042
ab € 30,40*
Ähnlich
Artex
4220
ab € 215,02*
Ähnlich
Artex
4004
ab € 172,45*
Ähnlich
Artex
4010
ab € 239,66*
Ähnlich
Artex
3441
ab € 33,28*
Ähnlich
Artex
3442
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.