Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlaglaufwagen IPE 270 max. Feldlänge 10.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlaglaufwagen IPE 270 max. Feldlänge 10.000 mm
Anschlaglaufwagen IPE 270 max. Feldlänge 10.000 mm
Anschlaglaufwagen IPE 270 max. Feldlänge 10.000 mm, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4114
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4114
EAN/GTIN:
     k.A.

Anschlag-Laufwagen nach EN 795 Klasse B. Mobile Anschlageinrichtung zur Sicherung von Personen an tragfähigen Stahlträgern.

Produktbeschreibung:

  • leichtlaufende Ausführung durch doppelt gelagerte Führungsrollen
  • einstellbares Spurspiel durch Excenterbolzen am Laufwagen für optimal spielfreies Laufverhalten
  • nachlaufend in die senkrechte Position über dem Anwender
  • beidseitig montierte Anschlagdämpfer
  • aus korrosionsbeständigen V2A-Edelstahl

Technische Daten Akku-Schlagbohrschrauber DCD 996:

  • artex4110 IPE 100 max. Feldlänge: 3.000 mm
  • artex4111 IPE 120 max. Feldlänge: 4.000 mm
  • artex4112 IPE 160 max. Feldlänge: 6.000 mm
  • artex4113 IPE 200 max. Feldlänge: 8.000 mm
  • artex4114 IPE 270 max. Feldlänge: 10.000 mm
  • artex4115 IPE 360 max. Feldlänge: 15.000 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,59*
€ 853,9321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,04*
€ 815,1976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,15*
€ 746,3085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,56*
€ 689,6764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,78*
€ 663,7582
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4110
ab € 459,66*
Ähnlich
Artex
4221
ab € 218,46*
Ähnlich
Artex
10007
ab € 3,17*
Ähnlich
Artex
11042
ab € 30,47*
Ähnlich
Artex
4220
ab € 214,62*
Ähnlich
Artex
4004
ab € 172,39*
Ähnlich
Artex
4010
ab € 240,68*
Ähnlich
Artex
3441
ab € 33,36*
Ähnlich
Artex
3442
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.