| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla265418354699C46 Herst.-Nr.: 265418354699C46 EAN/GTIN: 7330509373125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand
- Metallknöpfe
- verstellbare Taille
- breite Hosenträger mit starkem Gummi und Schnellverschluss
- Brusttasche mit Patte und Stifttasche
- Kniepolstertaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Balg
- extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche
- Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 55% Polyester, 45 % Baumwolle | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Latzhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |