Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe B 2975 wasserdicht, Nitril beschichtet schwarz Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuhe B 2975 wasserdicht. Nitril beschichtet schwarz
Schnittschutzhandschuhe B 2975 wasserdicht. Nitril beschichtet schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla29751476990010
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     29751476990010
EAN/GTIN:
     7330509843901
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige Umgebungen, nasse Umgebungen, Präzisionsarbeiten und Allround Arbeit
  • ungefüttert
  • wasserdicht, Chrom frei
  • Schnittschutzlevel B
  • voll überzogen, doppelt überzogen
  • sandige Oberfläche
  • Innenmaterial: metallfaserfrei, 18 Gauge, HPPE/Polyester/Polyamid/Glasfaser/Elastan
  • extrem gute Präzision und hervorragenden Wetter- und Schnittschutz für Arbeiten im Freien
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Material:
Nitril
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
X
Typ:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Paar
ab 18 Paar
€ 12,20*
€ 14,518
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2975147699007
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.