Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe B 2975 wasserdicht, Nitril beschichtet schwarz Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuhe B 2975 wasserdicht. Nitril beschichtet schwarz
Schnittschutzhandschuhe B 2975 wasserdicht. Nitril beschichtet schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2975147699009
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2975147699009
EAN/GTIN:
     7330509843949
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige Umgebungen, nasse Umgebungen, Präzisionsarbeiten und Allround Arbeit
  • ungefüttert
  • wasserdicht, Chrom frei
  • Schnittschutzlevel B
  • voll überzogen, doppelt überzogen
  • sandige Oberfläche
  • Innenmaterial: metallfaserfrei, 18 Gauge, HPPE/Polyester/Polyamid/Glasfaser/Elastan
  • extrem gute Präzision und hervorragenden Wetter- und Schnittschutz für Arbeiten im Freien
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
9
Material:
Nitril
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
X
Typ:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Paar
ab 18 Paar
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2975147699007
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.