Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe C 2980 PU-getaucht schwarz/weiß Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuhe C 2980 PU-getaucht schwarz/weiß
Schnittschutzhandschuhe C 2980 PU-getaucht schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2980147299108
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2980147299108
EAN/GTIN:
     7330509821886
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige Umgebungen, Metallarbeiten und Montagearbeit
  • ungefüttert
  • Chrom frei
  • Schnittschutzlevel C
  • Handfläche überzogen
  • weiche Oberfläche
  • Innenmaterial: metallfaserfrei, 13 Gauge, HPPE/Polyester/Glasfaser/Elastan
  • mit gutem Griff und vor allem Schutz vor schweren Schnittverletzungen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
2
Farbe:
schwarz
Größe:
8
Material:
Polyurethan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
X
Typ:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Paar
ab 18 Paar
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,60*
€ 12,614
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,80*
€ 11,662
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2980147299106
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.