Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe C 2980 PU-getaucht schwarz/weiß Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuhe C 2980 PU-getaucht schwarz/weiß
Schnittschutzhandschuhe C 2980 PU-getaucht schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2980147299109
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2980147299109
EAN/GTIN:
     7330509821893
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige Umgebungen, Metallarbeiten und Montagearbeit
  • ungefüttert
  • Chrom frei
  • Schnittschutzlevel C
  • Handfläche überzogen
  • weiche Oberfläche
  • Innenmaterial: metallfaserfrei, 13 Gauge, HPPE/Polyester/Glasfaser/Elastan
  • mit gutem Griff und vor allem Schutz vor schweren Schnittverletzungen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
2
Farbe:
schwarz
Größe:
9
Material:
Polyurethan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
X
Typ:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Paar
ab 18 Paar
€ 10,80*
€ 12,852
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2980147299106
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.