Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMEDIA Mullkompresse 12-fach 5 x 5 cm steril


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TEMEDIA Mullkompressen 12-fach 5 x 5 cm steril
TEMEDIA Mullkompressen 12-fach 5 x 5 cm steril
Artikel-Nr.:
     415AS-holt13201T
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     13201T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril 5x5cm

Produktbeschreibung:

  • aus 17-fädigem Verbandmull
  • Ph.Eur. 12-fach gefaltet
  • à 2 Stück einzeln steril eingesiegelt
  • Klinikpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Breite:
5 cm
Farbe:
weiß
Länge:
5 cm
Norm DIN:
DIN EN 14 079
Typ:
Kompresse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
17
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 5,76*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 20,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 51 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 68 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 85 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0764* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 17 Packungen ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
13221
ab € 1,39*
Ähnlich
Holthaus Medical
13231
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.