Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm
Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm
Ypsipad Mullkompresse weiß steril Inhalt: 25 x 2 Stück, Größe: 5,0 x 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM13221
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     13221
EAN/GTIN:
     4005058132211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
mull kompressen 5x5cm
Ypsipad Mullkompresse weiß steril, 25 x 2 Stück einzeln versiegelt
Ypsipad Mullkompresse weiß

Verbandmull nach DIN 14079

  • 8-fach gefaltet
  • mit eingeschlagenen Schnittkanten

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
5
Produktart:
Kompresse
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Holthaus Medical
Inhalt [Stück]:
50
Weitere Suchbegriffe: holthaus medical kompresse, kompresse 5x5cm, Holthaus Medical
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
45
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,15*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,69*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 3,10*
5 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
13201T
ab € 3,81*
Ähnlich
Holthaus Medical
13231
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.