Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPAD Mullkompresse 12-fach 10 x 20 cm steril, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YPSIPAD Mullkompresse 12-fach 10 x 20 cm steril, 50 Stück
YPSIPAD Mullkompresse 12-fach 10 x 20 cm steril, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     415AS-holt13205T
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     13205T
EAN/GTIN:
     4015811132051
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril 10x10cm

Produktbeschreibung:

  • aus 17-fädigem Verbandmull
  • Ph.Eur. 12-fach gefaltet
  • mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • à 2 Stück einzeln steril eingesiegelt
  • in Schachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Norm DIN:
DIN EN 14 079
Typ:
Kompresse
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen 10x10 cm, 12-fach, Holthaus, steril, Temedia, Ypsipad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 9,39*
€ 14,05*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 10,15*
€ 15,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1878* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 98,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
13201T
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.