| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT15003 Herst.-Nr.: 15003 EAN/GTIN: 4005058150031 |
| |
|
| | |
| YPSISAVE Verbandpäckchen elastische Fixierbinde mit Vlieskompresse nach DIN 13 151 - einzeln steril verpackt Übersicht über Mengen und Größen: - Einzelstücke
- kleine Kompressengröße - 6 x 8 cm - 619-HOLT15002
- mittlere Kompressengröße - 8 x 10 cm - 619-HOLT15003
- große Kompressengröße - 10 x 12 cm - 619-HOLT15004
- Großkarton
- kleine Kompressengröße - 6 x 8 cm - 619-HOLT15002I
- mittlere Kompressengröße - 8 x 10 cm - 619-HOLT15003I
- große Kompressengröße - 10 x 12 cm - 619-HOLT15004I
Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 03257254 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Kompresse, Wundkompressen, Kompresse Schnellverband, Momentverband, Quickverband, Verbandpäckchen, kompresse 8 x 10 cm, kompressen steril, kompresse vlies, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 250 | | € 6,95* | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,25* | € 0,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,47* | | | | Lager 619 | | | | 70 | | € 5,90* | ab € 0,33* | € 0,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück | Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|