Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSELAST Schlauchverband Gr. 5, 6 cm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSELAST Schlauchverband Gr. 5, 6 cmx20 m
YPSELAST Schlauchverband Gr. 5, 6 cmx20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt25605
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25605
EAN/GTIN:
     4005058256054
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Produktbeschreibung:

  • als Stützverband zur Fixierung von Verbänden und als Unterzug bei Gipsverbänden
  • nahtlos gestrickter elastischer Schlauch
  • mehrfach waschbar und dampfsteriliserbar
  • aus 67% Baumwolle und 33% Zellwolle
  • in praktischer Spenderbox
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
weiß
Größe:
5
Länge:
20 m
Typ:
Binde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 6,98*
€ 10,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 11,02*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,55*
€ 11,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 94,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
25706
ab € 2,15*
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,12*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.