Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSELAST® Schlauchverband Gr 5 Hand / Arm / Fuß, 6 cm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL25605
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25605
EAN/GTIN:
     4005058256054
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Holthaus YPSELAST® Schlauchverband

nahtlos gestrickter elastischer Schlauch
als Stützverband zur Fixierung von Verbänden und als Unterzug bei Gipsverbänden
aus 67% Baumwolle und 33% Zellwolle, weiß
dampfsterilisierbar, 20 m gedehnt
Gr. 1 - Kinderfinger - 1,5cm breit - REF: 25601
Gr. 2 - Finger / Zehen - 2,5cm breit - REF: 25602
Gr. 3 - Kinderarm/-hand - 4,0cm breit - REF: 25603
Gr. 5 - Hand/Arm/Fuß - 6,0cm breit - REF: 25605
Gr. 6 - Bein / Kinderkopf - 8,0 cm breit - REF: 25606
Gr. 7 - Kopf / Oberschenkel - 10,0cm breit - REF: 25607
Gr. 9 - Kinderrümpfe - 12,0 cm breit - REF: 25609










Weitere Suchbegriffe: schlauchverband größe 5, armverband, schlauchverband holthaus medical, Holthaus YPSELAST® Schlauchverband Gr 5 Hand / Arm / Fuß, 6 cm x 20 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 10,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 11,03*
Lager 5717
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,57*
€ 11,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,28*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
25706
ab € 2,17*
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,12*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.