Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Notausgang nachleuchtend 200 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang" nachleuchtend
Rettungszeichen "Notausgang" nachleuchtend
Artikel-Nr.:
     415AS-holt50311
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     50311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holthaus
nachleuchtend
Rettungsweg
Rettungszeichen

Hinweisschild, Rettungszeichen NOTAUSGANG.

Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Länge:
40 cm
Typ:
Hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
50313
ab € 3,94*
Ähnlich
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,73*
Ähnlich
Holthaus Medical
50312N
ab € 7,74*
Ähnlich
Holthaus Medical
50323
ab € 1,31*
Ähnlich
Holthaus Medical
50313N
ab € 7,42*
Ähnlich
Holthaus Medical
50316N
ab € 7,71*
Ähnlich
Holthaus Medical
50311N
ab € 13,83*
Ähnlich
Holthaus Medical
50310N
ab € 13,81*
Ähnlich
Holthaus Medical
50317N
ab € 8,05*
Ähnlich
Holthaus Medical
50314
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.