Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Erste Hilfe 100 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Erste Hilfe 100 x 100 mm
Rettungszeichen Erste Hilfe 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt50323
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     50323
EAN/GTIN:
     4005058503233
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe

Produktbeschreibung:

  • entsprechen der BGV A 8 (ehem. VBG 125)
  • aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
grün
Länge:
10 cm
Typ:
Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe, Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, alle erste hilfe kennzeichnung 100x100, alle erste hilfe kennzeichnung, piktogramm erste hilfe kunststoff, Holthaus, Medikation, Notfall, Rettungsweg, Rettungszeichen, Wegrichtung, Wegzeichen, Wiederbelebung, Zeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,03*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 1,41*
€ 2,34*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 97,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
50313
ab € 3,93*
Ähnlich
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,76*
Ähnlich
Holthaus Medical
50312N
ab € 7,66*
Ähnlich
Holthaus Medical
50313N
ab € 7,42*
Ähnlich
Holthaus Medical
50316N
ab € 7,75*
Ähnlich
Holthaus Medical
50311
ab € 13,82*
Ähnlich
Holthaus Medical
50311N
ab € 13,80*
Ähnlich
Holthaus Medical
50310N
ab € 13,78*
Ähnlich
Holthaus Medical
50317N
ab € 8,01*
Ähnlich
Holthaus Medical
50314
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.