Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg Holthaus links nachleuchtend (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Rettungsweg Holthaus links nachleuchtend (1 Stück), Detailansicht
Rettungszeichen Rettungsweg Holthaus links nachleuchtend (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15031-02
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     50311N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
alle fluchtwegschilder notausgang k...
HOLTHAUS

Rettungszeichen Rettungsweg

links nachleuchtend

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Gewähren Sie maximalen Schutz in sensiblen Bereichen mit den neuen Rettungszeichen von Holthaus.

Die Rettungszeichen aus Kunststoff sind gut erkennbar und unmissverständlich!



Produktdaten:



Motiv: Rettungsweg

Größe: 200 x 200 mm

Material: Kunststoff nachleuchtend
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, holthaus rettungszeichen, piktogramm, zeichen, erste hilfe zeichen, rettungszeichen rettungsweg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,81*
€ 20,01*
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 14,65*
€ 20,96*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,95*
€ 21,40*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
50313
ab € 3,92*
Ähnlich
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,73*
Ähnlich
Holthaus Medical
50312N
ab € 7,73*
Ähnlich
Holthaus Medical
50323
ab € 1,31*
Ähnlich
Holthaus Medical
50313N
ab € 7,42*
Ähnlich
Holthaus Medical
50316N
ab € 7,73*
Ähnlich
Holthaus Medical
50311
ab € 13,78*
Ähnlich
Holthaus Medical
50310N
ab € 13,80*
Ähnlich
Holthaus Medical
50317N
ab € 8,03*
Ähnlich
Holthaus Medical
50314
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.