Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 1000°C, Fauster, 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 1000°C, Fauster, 300 mm
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 1000°C, Fauster, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH01LA230-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H01LA230-W2
EAN/GTIN:
     4030971111654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • Metallherstellung- und verarbeitung, Hüttenwerke, Gießereien, Eisen- und Stahlindustrie, Aluminium-Industrie
  • Automobil-Industrie, Walzwerke, Blechverarbeitung, Schweißereien
  • Glas- und Keramikherstellung
  • Chemische Industrie, Energiewirtschaft

Produktbeschreibung:

  • Fauster
  • CE KAT III
  • flexible Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
  • Schutz bei hoher mechanischer Beanspruchung
  • gute Beweglichkeit und gutes Tastvermögen
  • Handrücken: flammfest
  • Innenhand: hitzebeständig

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
4
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
250°C
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
3
Länge:
300 mm
Material:
Sebatanleder aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,74*
€ 82,9906
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,60*
€ 80,444
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,75*
€ 73,4825
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,80*
€ 56,882
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.