Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 500°C, Fauster, 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 500°C, Fauster, 300 mm
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 500°C, Fauster, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH111A230-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H111A230-W2
EAN/GTIN:
     4030971040657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • für Gießerein, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen, etc.

Produktbeschreibung:

  • Fauster
  • CE KAT III
  • sehr schnittfest und mechanisch belastbar
  • flexible gute Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
  • Futter: Baumwoll-Jersey
  • kurztfristige Kontakthitze bis 500°C nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
1
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
2
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,75*
€ 85,3825
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,98*
€ 83,2762
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,58*
€ 59,0002
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
€ 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.